Motion
30-GB4020-21 IDL 4.25 HAUSSE ST F/S B+

REXNORD INC
30-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10517357 / 30-GB4020-21 IDL 4.25 HAUSSE ST F/S B+
N° D’ARTICLE MI01660372
N° MFR30-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Prix759.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10517357 / 30-GB4020-21 IDL 4.25 HAUSSE ST F/S B+
N° D’ARTICLE MI01660372
N° MFR30-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
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
Prix759.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699310528

Aperçu

Description du fabricant
30-GB4020-21 IDL 4.25 TAILLE STL F/S B+
  • Rouleau 30-B4020 4x33 Stl Scellé en usine avec 4.25 Rise Brkt