Motion
30-GB5212-01

REXNORD INC
30-GB5212-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660423
N° MFR30-GB5212-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB5212-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660423
N° MFR30-GB5212-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    34-11/16 po
  • Largeur totale
    40-1/2 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    11 (des deux côtés) po, 11 (centre) po
  • Poids
    110.00 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
30-GB5212-01 IDL 20 P/A STL EQ R/G B+
  • 30-B5212 Troughing Training Idler

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté