Motion
36-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

REXNORD INC
36-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

10517523 / 36-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660465
N° MFR36-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
Price$807.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

10517523 / 36-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660465
N° MFR36-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$807.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    46-1/2 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    33.00 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699309447

Aperçu

Description du fabricant
36-GB5040-20 RETOUR B+ 1.5 CHUTE STL RG
  • Rouleau 36-B5040 B+ 5x39 Stl regraissant avec 1.5 Dorp Brkt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté