Motion
42-GB4052-02

REXNORD INC
42-GB4052-02

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660504
N° MFR42-GB4052-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GB4052-02

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660504
N° MFR42-GB4052-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    45 po
  • Poids
    142.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
42-GB4052-02 IDL P/A 1.5DRP ANG/ANG FS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon