Motion
UCX20-63
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01666899
N° MFRUCX20-63
Prix804.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01666899
N° MFRUCX20-63
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
Votre prix804.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.6260 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.6540 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4803 po
  • Largeur totale
    4.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCX00
  • CUP_NON
    0808250272662

Aperçu

Description du fabricant
UCX20-63 3-15/16 VIS DE RÉGLAGE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif