Motion
TSN 509 A

SKF
TSN 509 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 40 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 64.50 mm, largeur totale de 8.25 mm
N° D’ARTICLE MI01672445
N° MFRTSN 509 A
Prix40.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 509 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 40 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 64.50 mm, largeur totale de 8.25 mm
N° D’ARTICLE MI01672445
N° MFRTSN 509 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    64.50 mm
  • Largeur totale
    8.25 mm
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.3248 po, 8.25 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Anneau en V
  • CUP_NON
    7316570645996

Aperçu

Description du fabricant
TSN 509 A JOINT POUR HSG FENDU