Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre2.375 po
- Poids0.27 lb
- Largeur sur l’arbre0.781 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.938 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893523996
- Type de produitRedi- Manche
- CUP_NON053893523996
Aperçu
- Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
- Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres