Motion
382086-1
Pompe à palettes hydrauliques 382086-1 -
N° D’ARTICLE MI01672995
N° MFR382086-1
Prix1,291.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à palettes hydrauliques 382086-1 -
N° D’ARTICLE MI01672995
N° MFR382086-1
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
Prix1,291.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1/2 po NPT

Détails

  • Déplacement
    19.5 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Débit maximum
    14.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2200 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    V10
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
V10 1P 6P 1A 20

Vous pourriez également aimer