Motion
6G-6FBSPORX90

GATES RUBBER CO
6G-6FBSPORX90

Raccord à sertir 710096335 - 3/8 in DI de flexible, 3/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI01674456
N° MFR6G-6FBSPORX90
Prix42.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G-6FBSPORX90

Raccord à sertir 710096335 - 3/8 in DI de flexible, 3/8 BSPP
N° D’ARTICLE MI01674456
N° MFR6G-6FBSPORX90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    3/8 BSPP
  • Facteur de coupure du tuyau
    34 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3740 po
  • Longueur totale
    61.9 mm
  • Taille de filetage 1
    3/8-19
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500, CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    BSPP
  • Pays d’origine
    ÊTRE
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FBSPORX
  • Famille de raccords
    Sertissage sur BSPP
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Tuyaux parallèles standard britanniques
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053401295
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de ports
    2
  • Emplacement du joint torique
    Sur les modèles femelles avec siège à nez inversé
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    30 °
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    55°
  • Type de fil
    FBSPOR
  • CUP_NON
    072053401295

Aperçu

Description du fabricant
6G-6FBSPORX90 G25832-0606
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;