Motion
1/2X100 NETTOYAGE WASHDOWN1000 YLW

GATES RUBBER CO
1/2X100 CLEAN WASHDOWN1000 YLW

Tuyau industriel Clean Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 68.9 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, nitrile modifié - matériau de tube de type C2 , nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01674464
N° MFR1/2X100 CLEAN WASHDOWN1000 YLW
Prix11.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X100 CLEAN WASHDOWN1000 YLW

Tuyau industriel Clean Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 68.9 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, nitrile modifié - matériau de tube de type C2 , nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01674464
N° MFR1/2X100 CLEAN WASHDOWN1000 YLW
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
Prix11.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.32 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.94 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Utilisation de laveuses à haute pression utilisant des détergents doux; idéal pour les usines de transformation de la viande, de la volaille et d’autres aliments. Le couvercle est résistant aux intempéries, à l’huile, aux graisses animales, à l’abrasion et à la chaleur rencontrées dans les applications de nettoyage des usines alimentaires.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de lavage à pression et de lavage
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile modifié (type C2)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile modifié - Type C2
  • CUP_NON
    072053645125
  • Pression de service
    68.9

Aperçu

Description du fabricant
1/2 NETTOYAGE À GRAND LAVAGE 1000