Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant03
- Débit maximal tr/minEntrée 69.610 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1350 po-lb à 250 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Taille de sortie3/4 po
- Ratio25.14:1
- Facteur de service1.28
- Poids45.00 lb
Détails
- Trousse de base compatible1940556
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée1 hp
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrifiant synthétique standard
- Puissance d’entrée maximale2.070 ch à 3500 tr/min
- MontageEntraînement de base
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieGauche
- Régime de sortie70 tr/min
- Couple de sortie658
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue440 à 180 tr/min lb
- RéductionDouble
- Série03UW
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934112249
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.