Motion
03UWAQ2AB28.N ULTRAMITE

FALK
03UWAQ2AB28.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 28.48:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01675929
N° MFR03UWAQ2AB28.N ULTRAMITE
Prix4,248.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
03UWAQ2AB28.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 28.48:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01675929
N° MFR03UWAQ2AB28.N ULTRAMITE
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
Prix4,248.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    03
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 61.450 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1360 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    3/4 po
  • Ratio
    28.48:1
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940556
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.920 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    440 à 180 tr/min lb
  • Réduction
    Double
  • Série
    03UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934112300

Aperçu

Description du fabricant
03UWAQ2AB28.N ULTRAMITE 28.48:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté