Motion
04UWAQ2AB28.N ULTRAMITE

FALK
04UWAQ2AB28.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 28.48:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 1-1/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676025
N° MFR04UWAQ2AB28.N ULTRAMITE
Prix5,352.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
04UWAQ2AB28.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 28.48:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 1-1/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676025
N° MFR04UWAQ2AB28.N ULTRAMITE
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
Prix5,352.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    04
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 61.450 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2270 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    1-1/4 po
  • Ratio
    28.48:1
  • Poids
    61.20 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940557
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.010 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1770 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    04UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934113222

Aperçu

Description du fabricant
04UWAQ2AB28.N ULTRAMITE 28.48:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté