Motion
05UWAQ2AB8.0A C ULTRAMITE

FALK
05UWAQ2AB8.0A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 8.312:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676086
N° MFR05UWAQ2AB8.0A C ULTRAMITE
Prix5,730.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAQ2AB8.0A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 8.312:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676086
N° MFR05UWAQ2AB8.0A C ULTRAMITE
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
Prix5,730.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 210.540 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2700 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1-3/8 po
  • Ratio
    8.312:1
  • Poids
    75.60 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    9.540 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934113789

Aperçu

Description du fabricant
05UWAQ2AB8.0A C ULTRAMITE 8.312:1

Les clients ont également acheté