Motion
06UWAQ2AB56.A C ULTRAMITE

FALK
06UWAQ2AB56.A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 55.71:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 1-1/2 en
N° D’ARTICLE MI01676233
N° MFR06UWAQ2AB56.A C ULTRAMITE
Prix7,524.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAQ2AB56.A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 55.71:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 1-1/2 en
N° D’ARTICLE MI01676233
N° MFR06UWAQ2AB56.A C ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,524.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 31.410 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7520 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    55.71:1
  • Facteur de service
    1.28
  • Poids
    136.80 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    3 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.570 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    31 tr/min
  • Couple de sortie
    4710
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934115219

Aperçu

Description du fabricant
06UWAQ2AB56.A C ULTRAMITE 55.71:1

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon