Motion
07UWBQ2AB25.N ULTRAMITE

FALK
07UWBQ2AB25.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 24.59:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 7/8 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676314
N° MFR07UWBQ2AB25.N ULTRAMITE
Prix10,131.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBQ2AB25.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 24.59:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 7/8 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676314
N° MFR07UWBQ2AB25.N ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,131.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 71.170 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9960 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    24.59:1
  • Poids
    260.80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934116018

Aperçu

Description du fabricant
07UWBQ2AB25.N ULTRAMITE 24.59:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté