Motion
07UWBQ2AB100N ULTRAMITE

FALK
07UWBQ2AB100N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 99.79:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 7/8 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676371
N° MFR07UWBQ2AB100N ULTRAMITE
Prix10,131.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBQ2AB100N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 99.79:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 7/8 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676371
N° MFR07UWBQ2AB100N ULTRAMITE
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
Prix10,131.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 17.540 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11200 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    99.79:1
  • Poids
    260.80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.220 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934116575

Aperçu

Description du fabricant
07UWBQ2AB100N ULTRAMITE 99.79:1

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon