Motion
08UWBQ2AB20.N ULTRAMITE

FALK
08UWBQ2AB20.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 19.76:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-1/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676429
N° MFR08UWBQ2AB20.N ULTRAMITE
Prix14,948.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWBQ2AB20.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 19.76:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-1/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676429
N° MFR08UWBQ2AB20.N ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,948.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.560 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    20400 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    19.76:1
  • Poids
    335.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940568
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    31.500 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934117152

Aperçu

Description du fabricant
08UWBQ2AB20.N ULTRAMITE 19.76:1

Les clients ont également acheté