Motion
08UWBQ2AB63.A D ULTRAMITE

FALK
08UWBQ2AB63.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 63.56:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676471
N° MFR08UWBQ2AB63.A D ULTRAMITE
Prix14,984.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWBQ2AB63.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 63.56:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676471
N° MFR08UWBQ2AB63.A D ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,984.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 27.530 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23200 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    63.56:1
  • Facteur de service
    1.17
  • Poids
    335.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    7.50 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    14.900 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    28 tr/min
  • Couple de sortie
    14973
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934117572

Aperçu

Description du fabricant
08UWBQ2AB63.A D ULTRAMITE 63.56:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good