Motion
08UWBQ2AB63.N ULTRAMITE

FALK
08UWBQ2AB63.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 63.56:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676473
N° MFR08UWBQ2AB63.N ULTRAMITE
Prix14,948.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWBQ2AB63.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 63.56:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676473
N° MFR08UWBQ2AB63.N ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,948.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 27.530 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23200 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    63.56:1
  • Poids
    335.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    14.900 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934117596

Aperçu

Description du fabricant
08UWBQ2AB63.N ULTRAMITE 63.56:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté