Motion
07UWXQ2AB45.N ULTRAMITE

FALK
07UWXQ2AB45.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 44.1:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 7/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676743
N° MFR07UWXQ2AB45.N ULTRAMITE
Prix9,597.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWXQ2AB45.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 44.1:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 7/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676743
N° MFR07UWXQ2AB45.N ULTRAMITE
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
Prix9,597.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 39.660 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12100 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    44.1:1
  • Poids
    280.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.900 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934120091

Aperçu

Description du fabricant
07UWXQ2AB45.N ULTRAMITE 44.10:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté