Motion
08UWXQ2AB11.A E ULTRAMITE

FALK
08UWXQ2AB11.A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 11:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, sortie 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676815
N° MFR08UWXQ2AB11.A E ULTRAMITE
Prix17,428.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWXQ2AB11.A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 11:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, sortie 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676815
N° MFR08UWXQ2AB11.A E ULTRAMITE
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
Prix17,428.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 158.950 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12000 po-lb à 1170 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    11:1
  • Poids
    364.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    43.600 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Bride de sortie standard avec puits sec vertical
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    159 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934120817

Aperçu

Description du fabricant
08UWXQ2AB11.A E ULTRAMITE 11.00:1

Vous pourriez également aimer