Motion
08UWXQ2AB63.N ULTRAMITE

FALK
08UWXQ2AB63.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 63.6:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676881
N° MFR08UWXQ2AB63.N ULTRAMITE
Prix26,052.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWXQ2AB63.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 63.6:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676881
N° MFR08UWXQ2AB63.N ULTRAMITE
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
Prix26,052.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 27.530 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23200 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    63.6:1
  • Poids
    364.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    14.900 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934121463

Aperçu

Description du fabricant
08UWXQ2AB63.N ULTRAMITE 63.60:1