Motion
08UWXQ2AB125N ULTRAMITE

FALK
08UWXQ2AB125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 117.9:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676917
N° MFR08UWXQ2AB125N ULTRAMITE
Prix26,052.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWXQ2AB125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 117.9:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676917
N° MFR08UWXQ2AB125N ULTRAMITE
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
Prix26,052.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 14.840 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    25700 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    117.9:1
  • Poids
    364.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.600 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934121821

Aperçu

Description du fabricant
08UWXQ2AB125N ULTRAMITE 117.9:1

Vous pourriez également aimer