Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant08
- Débit maximal tr/minEntrée 11.440 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal23200 po-lb à 500 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie2-3/8 po
- Ratio153:1
- Facteur de service2.95
- Poids364.00 lb
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée1.50 hp
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrifiant synthétique standard
- Puissance d’entrée maximale7.640 ch à 3500 tr/min
- MontageMontage sur bride
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieGauche
- Régime de sortie11 tr/min
- Couple de sortie6908
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue6470 à 80 tr/min lbf
- RéductionDouble
- Série08UW
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934121890
Aperçu
Description du fabricant
08UWXQ2AB160A A ULTRAMITE 153.0:1