Motion
08UWXQ2AB160A B ULTRAMITE

FALK
08UWXQ2AB160A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 153:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676925
N° MFR08UWXQ2AB160A B ULTRAMITE
Prix17,409.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWXQ2AB160A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 153:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676925
N° MFR08UWXQ2AB160A B ULTRAMITE
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
Prix17,409.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 11.440 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23200 po-lb à 500 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    153:1
  • Facteur de service
    2.22
  • Poids
    364.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    7.640 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    11 tr/min
  • Couple de sortie
    9211
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934121906

Aperçu

Description du fabricant
08UWXQ2AB160A B ULTRAMITE 153.0:1