Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant08
- Débit maximal tr/minEntrée 8.540 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal23200 po-lb à 870 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie2-3/8 po
- Ratio204.8:1
- Facteur de service2.35
- Poids364.00 lb
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée1.50 hp
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrifiant synthétique standard
- Puissance d’entrée maximale6.060 ch à 3500 tr/min
- MontageMontage sur bride
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieGauche
- Régime de sortie8.5 tr/min
- Couple de sortie9126
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue6470 à 80 tr/min lbf
- RéductionDouble
- Série08UW
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934121951
Aperçu
Description du fabricant
08UWXQ2AB212A A ULTRAMITE 204.8:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.