Motion
08UWXQ2AB212N ULTRAMITE

FALK
08UWXQ2AB212N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 204.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676935
N° MFR08UWXQ2AB212N ULTRAMITE
Prix26,052.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWXQ2AB212N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 204.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-1/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676935
N° MFR08UWXQ2AB212N ULTRAMITE
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
Prix26,052.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 8.540 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23200 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/8 po
  • Ratio
    204.8:1
  • Poids
    364.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.060 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934122002

Aperçu

Description du fabricant
08UWXQ2AB212N ULTRAMITE 204.8:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon