Motion
09UWXQ2AB8.0A E ULTRAMITE

FALK
09UWXQ2AB8.0A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 8:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, sortie 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676942
N° MFR09UWXQ2AB8.0A E ULTRAMITE
Prix33,952.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWXQ2AB8.0A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 8:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, sortie 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676942
N° MFR09UWXQ2AB8.0A E ULTRAMITE
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
Prix33,952.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 220.490 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    33000 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    8:1
  • Facteur de service
    3.22
  • Poids
    561.60 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    20 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    93.900 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    220 tr/min
  • Couple de sortie
    5332
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934122071

Aperçu

Description du fabricant
09UWXQ2AB8.0A E ULTRAMITE 8.000:1

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon