Motion
09UWXQ2AB25.N ULTRAMITE

FALK
09UWXQ2AB25.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 25.7:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-3/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676977
N° MFR09UWXQ2AB25.N ULTRAMITE
Prix32,113.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWXQ2AB25.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 25.7:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-3/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676977
N° MFR09UWXQ2AB25.N ULTRAMITE
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
Prix32,113.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 68.010 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    47600 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    25.7:1
  • Poids
    561.60 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940569
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    47.400 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934122422

Aperçu

Description du fabricant
09UWXQ2AB25.N ULTRAMITE 25.70:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon