Motion
09UWXQ2AB36.N ULTRAMITE

FALK
09UWXQ2AB36.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 37.2:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676989
N° MFR09UWXQ2AB36.N ULTRAMITE
Prix32,113.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWXQ2AB36.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 37.2:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676989
N° MFR09UWXQ2AB36.N ULTRAMITE
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
Prix32,113.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 47.020 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    51800 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    37.2:1
  • Poids
    561.60 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    38.000 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934122545

Aperçu

Description du fabricant
09UWXQ2AB36.N ULTRAMITE 37.20:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon