Motion
09UWXQ2AB40.N ULTRAMITE

FALK
09UWXQ2AB40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 41.6:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676993
N° MFR09UWXQ2AB40.N ULTRAMITE
Prix32,113.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWXQ2AB40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 41.6:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676993
N° MFR09UWXQ2AB40.N ULTRAMITE
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
Prix32,113.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 42.080 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    53000 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    41.6:1
  • Poids
    561.60 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    35.500 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934122583

Aperçu

Description du fabricant
09UWXQ2AB40.N ULTRAMITE 41.60:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon