Motion
07UWXQ3AB132A D ULTRAMITE

FALK
07UWXQ3AB132A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 125:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677402
N° MFR07UWXQ3AB132A D ULTRAMITE
Prix12,849.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWXQ3AB132A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 125:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677402
N° MFR07UWXQ3AB132A D ULTRAMITE
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
Prix12,849.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 14.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11200 po-lb à 500 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    304.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.530 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Bride de sortie standard avec puits sec vertical
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934127731

Aperçu

Description du fabricant
07UWXQ3AB132A D ULTRAMITE 125.0:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon