Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant07
- Débit maximal tr/minEntrée 6.390 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal12100 po-lb à 3500 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Taille de sortie2 po
- Ratio273.7:1
- Facteur de service1.47
- Poids304.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée1 hp
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrifiant synthétique standard
- Puissance d’entrée maximale2.900 ch à 3500 tr/min
- MontageEntraînement de base
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieGauche
- Régime de sortie6.4 tr/min
- Couple de sortie8339
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5030 à 125 tr/min lbf
- RéductionForfait trois services
- Série07UW
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934127991
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.