Motion
07UWXQ3AB400A B ULTRAMITE

FALK
07UWXQ3AB400A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 373.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677440
N° MFR07UWXQ3AB400A B ULTRAMITE
Price$12,287.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWXQ3AB400A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 373.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677440
N° MFR07UWXQ3AB400A B ULTRAMITE
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
Price$12,287.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 4.680 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12100 po-lb à 3500 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    373.8:1
  • Facteur de service
    1.09
  • Poids
    304.00 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    1 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.150 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    4.7 tr/min
  • Couple de sortie
    11282
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934128110

Aperçu

Description du fabricant
07UWXQ3AB400A B ULTRAMITE 373.8:1