Motion
07UWXQ3AB500N ULTRAMITE

FALK
07UWXQ3AB500N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 499.9:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677450
N° MFR07UWXQ3AB500N ULTRAMITE
Prix11,035.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWXQ3AB500N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 499.9:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677450
N° MFR07UWXQ3AB500N ULTRAMITE
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
Prix11,035.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 3.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11300 po-lb à 2400 tr/min
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    499.9:1
  • Poids
    304.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934128219

Aperçu

Description du fabricant
07UWXQ3AB500N ULTRAMITE 499.9:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon