Motion
06UJAJ3A280N

FALK
06UJAJ3A280N

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - triple réduction, 274.7:1 Rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 06
N° D’ARTICLE MI01677613
N° MFR06UJAJ3A280N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UJAJ3A280N

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - triple réduction, 274.7:1 Rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 06
N° D’ARTICLE MI01677613
N° MFR06UJAJ3A280N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.68 x 8.9 x 14.45 po / 253 x 254 mm
  • Longueur du boîtier
    12.68 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    8.570 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7070 po-lb
  • Ratio
    274.7:1
  • Poids
    289.28 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.030 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934145476

Aperçu

Description du fabricant
06UJAJ3A280N ULTRAMITE 274.7:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon