Motion
4762508 07UJAJ3A80.A C ULTRAMITE (OB)

FALK
4762508 07UJAJ3A80.A C ULTRAMITE (OB)

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - triple réduction, 79.09:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 07
N° D’ARTICLE MI01677627
N° MFR4762508 07UJAJ3A80.A C ULTRAMITE (OB)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
4762508 07UJAJ3A80.A C ULTRAMITE (OB)

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - triple réduction, 79.09:1 Rapport, entrée creuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 07
N° D’ARTICLE MI01677627
N° MFR4762508 07UJAJ3A80.A C ULTRAMITE (OB)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    14.82 x 10.47 x 14.82 po, 14.85 x 10.47 x 17.68 po
  • Longueur du boîtier
    14.82 po, 14.85 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    30.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    15000 po-lb
  • Ratio
    79.09:1
  • Poids
    388.96 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    6.750 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934145605

Aperçu

Description du fabricant
07UJAJ3A80.A C ULTRAMITE 79.09:1

Vous pourriez également aimer