Motion
09UJAJ3A280AC

FALK
09UJAJ3A280AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - triple réduction, 274.6:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 09
N° D’ARTICLE MI01677779
N° MFR09UJAJ3A280AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UJAJ3A280AC

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - triple réduction, 274.6:1 Rapport, entrée creuse C-Face, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 09
N° D’ARTICLE MI01677779
N° MFR09UJAJ3A280AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    15.24 x 15.12 x 15.24 po, 17.05 x 15.12 x 24.09 po
  • Longueur du boîtier
    15.24 po, 17.05 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    8.570 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    38300 po-lb
  • Ratio
    274.6:1
  • Poids
    638.82 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    5.580 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934147128

Aperçu

Description du fabricant
09UJAJ3A280A C ULTRAMITE 274.6:1

Vous pourriez également aimer