Motion
010904
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série L10 , 1/16 po, acier haute vitesse, cannelure 7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686051
N° MFR010904
Prix7.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série L10 , 1/16 po, acier haute vitesse, cannelure 7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686051
N° MFR010904
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
Prix7.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/16 po
  • Cannelure Longueur  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    L10
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
5995596 L10 MÈCHE GAUCHE 1/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif