Motion
010909
Mèche Jobber Length - série L10 , 9/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686062
N° MFR010909
Prix7.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série L10 , 9/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686062
N° MFR010909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9/64 po
  • Cannelure Longueur  
    1-3/4 po
  • Global Longueur  
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    9/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    L10
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
5995527 L10 MÈCHE GAUCHE 9/64