Motion
010928
Mèche Jobber Length - série L10 , 7/16 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01686104
N° MFR010928
Prix41.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série L10 , 7/16 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01686104
N° MFR010928
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
Prix41.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/16 po
  • Cannelure Longueur  
    4-1/16 po
  • Global Longueur  
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    L10
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
5995511 L10 MÈCHE GAUCHE 7/16