Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/2 po
- Cannelure Longueur4-1/2 po
- Global Longueur6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à gauche
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointConventionnel
- SérieL10
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale gauche/coupure à gauche
- Direction de la spiraleSpirale gauche