Motion
051016
Mèche conique Precision Twist® de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 1/4 po, longueur cannelée 3-3/4 po, longueur totale 6-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01686288
N° MFR051016
Prix14.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche conique Precision Twist® de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 1/4 po, longueur cannelée 3-3/4 po, longueur totale 6-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01686288
N° MFR051016
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
Prix14.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    3-3/4 po
  • Longueur totale
    6-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R51
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999664 R51 MÈCHE 1/4 LONGUEUR CONIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good