Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche27/64 po
- Longueur de cannelure4-5/8 po
- Longueur totale7-1/4 po
- Diamètre de la tige27/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- SérieR51
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite