Motion
051029
Mèche de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 29/64 po, longueur de cannelure 4-3/4 po, longueur totale 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01686301
N° MFR051029
Prix30.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 29/64 po, longueur de cannelure 4-3/4 po, longueur totale 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01686301
N° MFR051029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    29/64 po
  • Longueur de cannelure
    4-3/4 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    29/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R51
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999754 R51 MÈCHE 29/64 LONGUEUR CONIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif