Motion
051030
Mèche de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 15/32 po, longueur de cannelure 4-3/4 po, longueur totale 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01686302
N° MFR051030
Prix36.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 15/32 po, longueur de cannelure 4-3/4 po, longueur totale 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01686302
N° MFR051030
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
Prix36.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    15/32 po
  • Longueur de cannelure
    4-3/4 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    15/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R51
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999702 R51 MÈCHE 15/32 LONGUEUR CONIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif