Motion
051040
Mèche conique Precision Twist® de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/8 po, longueur cannelée 4-7/8 po, longueur totale 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01686312
N° MFR051040
Prix70.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche conique Precision Twist® de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/8 po, longueur cannelée 4-7/8 po, longueur totale 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01686312
N° MFR051040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/8 po
  • Longueur de cannelure
    4-7/8 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R51
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6000234 R51 MÈCHE 5/8 LONGUEUR CONIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif