Motion
051050
Mèche de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 25/32 po, longueur de cannelure 6 po, longueur totale 9-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686322
N° MFR051050
Prix118.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série R51 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 25/32 po, longueur de cannelure 6 po, longueur totale 9-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686322
N° MFR051050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix118.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    25/32 po
  • Longueur de cannelure
    6 po
  • Longueur totale
    9-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    25/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R51
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999736 R51 MÈCHE 25/32 LONGUEUR CONIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif