Motion
051520
Mèche de longueur conique - série R51FS , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/16 po, longueur de cannelure 4 po, longueur totale 6-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01686529
N° MFR051520
Prix27.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série R51FS , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 5/16 po, longueur de cannelure 4 po, longueur totale 6-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01686529
N° MFR051520
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
Prix27.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Angle Helix
    35 à 45 °
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R51FS
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale rapide

Aperçu

Description du fabricant
5998905 R51FS MÈCHE 5/16 LONGUEUR CONIQUE